Szabályozó gyűrűk
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
Szabályozó gyűrűk
37816
37816.090.001
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
Állítógyűrű, hernyócsavarral DIN 705 A Esztergált acél Horganyzott with DIN 553 9
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Esztergált acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
A bilincs szabályozó gyűrűk
d
2
≤ M10 méretben ISO 7434 (DIN 553) szabvány szerinti hornyos csavarral, az d
2
˃ M10 mérethez ezek az ISO 4027 (DIN 914) szabvány szerinti hatlapfejes illesztőcsavarok.
Bilincs szabályozó gyűrűk d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.with DIN 553
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
9 mm
Anyag
Esztergált acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
A bilincs szabályozó gyűrűk
d
2
≤ M10 méretben ISO 7434 (DIN 553) szabvány szerinti hornyos csavarral, az d
2
˃ M10 mérethez ezek az ISO 4027 (DIN 914) szabvány szerinti hatlapfejes illesztőcsavarok.
Bilincs szabályozó gyűrűk d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.with DIN 553
Méretek
b (js14)
10
d1
9
d2 (h13)
18
d3
5
D (mm)
9
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
705-A
Cikkszámok
Cikkszám
37816.090.001
EAN
8717077267503
UBB
500649364741
UNSPSC
31161807