text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à cliquet Yokota pour l'industrie de l'assemblage 10/12/13/14mm Square Drive 30Nm 1/4 » PT 250RPM


Artikelnummer YRW-8NSYOK
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 250
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 30
Version à cliquet Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 250
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 30
Version à cliquet Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 8
Volume d'air requis 498
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 2205
Code Douanier

Artikelnummers

Artikelnummer YRW-8NSYOK
EAN 8717981085897
UBB 500619106544
UNSPSC 27111753
Fabrikant artikelnummer YRW-8NS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.