text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Rázový klíč Yokota 1/4 Y-41A-JQ


Objednací číslo Y-41A-JQYO
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 9300
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 12
Maximální utahovací moment (Nm) 12
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 9300
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 12
Maximální utahovací moment (Nm) 12
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 6
Požadovaný objem vzduchu 300
Značka Yokota

Čísla materiálu

Objednací číslo Y-41A-JQYO
EAN 8717981151073
UBB 500619145732
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky Y-41A-JQ
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.