text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Autres feux
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
Offres spéciales
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
Eclairage
4L901771
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Lampe de travail / de machine lumière circulaire 7,5 W 460 lm BAUER & BÖCKER
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4L901771
Type de tension
CC
Adapté à la puissance de la lampe (W)
7.5 - 7.5
Matériau de la tête de lampe
Aluminium
Version de pied de lampe
Aimant de fixation
Diamètre de l'alésage
42
Longueur (mm)
160
Source lumineuse
LED non interchangeable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Type de tension
CC
Adapté à la puissance de la lampe (W)
7.5 - 7.5
Matériau de la tête de lampe
Aluminium
Version de pied de lampe
Aimant de fixation
Diamètre de l'alésage
42
Longueur (mm)
160
Source lumineuse
LED non interchangeable
Tension nominale (V)
24 - 24
Degré de protection (IP)
IP67
Avec source lumineuse
Oui
Avec appareil
Non
Température de couleur (K)
5500 - 5500
Flux lumineux efficace (lm)
460
Marque
Bauer & böcker
Code Douanier
94052940
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4L901771
EAN
4260131238895
UBB
500582129325
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4000873409