text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis 3201 slimFix largeur de lame 4 mm longueur des lames 100 mm isolé WIHA


Numéro d'article 8Q717087
Longueur totale (mm)
Isolé Oui
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Matériau de la poignée Bois
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 211
Isolé Oui
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Matériau de la poignée Bois
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame Chromé
Marque Wiha
Code Douanier 82054000
Model SoftFinish SlimFix

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q717087
EAN 4010995353902
UBB 500583577944
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 35390
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.