text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Poussières et ventilation
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
Outils filaires
Poussières et ventilation
7K652302
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Aspirateur eau et poussière ATTIX 40-01 PC INOX 1500 W 3700 l/min 250 mbar 37 NILFISK
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7K652302
Largeur
440
Hauteur
735
Profondeur
450
Volume du conteneur (l)
37
Longueur de câble (m)
7.5
Consommation nominale (W)
1500
Poids de la machine (kg)
13
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
440
Hauteur
735
Profondeur
450
Volume du conteneur (l)
37
Longueur de câble (m)
7.5
Consommation nominale (W)
1500
Poids de la machine (kg)
13
Régulation de la puissance d'aspiration
Électronique
Niveau de puissance acoustique
59
Couleur de base
Acier inoxydable
Dépression max. (mbar)
250
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s)
61.6
Marque
Nilfisk
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7K652302
EAN
5711145265234
UBB
500583179543
UNSPSC
47121604
N° Article du fabricant
107413593