text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 iS Tournevis VDE isolé pour vis cruciformes, avec lame à diamètre réduit, PH 1 x 80 mm


Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur : Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Lame à diamètre réduit pour atteindre facilement les vis profondément encastrées. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail.

Numéro d'article 9P250462
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Oui
Taille 1
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 80
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Oui
Taille 1
Longueur totale (mm) 178
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Oui
Marque Wera

La description

Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur : Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Lame à diamètre réduit pour atteindre facilement les vis profondément encastrées. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P250462
EAN 4013288160140
UBB 500643275422
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05006450001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.