text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRTX ZW/GR 367BO TX10138260

Cod Articol 81906.000.010
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 161
Dimensiune (TX) 10
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 80

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 161
Dimensiune (TX) 10
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 80
Cu orificiu de găurire Da
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 4
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 37
Codul mărfurilor
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Descriere

Tournevis haute qualité Kraftform Plus. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Les vis TORX® BO sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Cela permet d'éviter tout desserrage non autorisé, les outils TORX® "normaux" ne pouvant actionner les vis en question. Seuls les outils spéciaux TORX® BO présentent un alésage dans lequel les goupilles peuvent pénétrer. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Numerele articolelor

Cod Articol 81906.000.010
EAN 4013288025869
UBB 241124993486
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05138260001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.