text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver set 2052/6 6 pièces


High quality Wera Micro screwdriver set for precision mechanical work. Ballpoint profile: the ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Rapid twisting is possible by fixing the hand on the twist cap and using the fast-turning zone just below it. This makes time-consuming grip adjustments unnecessary. Power zone with integrated soft zones ensure the transfer of higher tightening and loosening torque. Precision zone for the right angle for adjustment work. The Wera Black Point tip offers high corrosion protection and an exact fit.

Numéro d'article 1L454360
Isolé Oui
Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 6
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Finition de la poignée Autre
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Capuchon rotatif Oui
Marque Wera

La description

High quality Wera Micro screwdriver set for precision mechanical work. Ballpoint profile: the ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Rapid twisting is possible by fixing the hand on the twist cap and using the fast-turning zone just below it. This makes time-consuming grip adjustments unnecessary. Power zone with integrated soft zones ensure the transfer of higher tightening and loosening torque. Precision zone for the right angle for adjustment work. The Wera Black Point tip offers high corrosion protection and an exact fit.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L454360
EAN 4013288032065
UBB 500643297467
UNSPSC 27111728
N° Article du fabricant 05118156001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.