text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, acier inoxydable, # 2 x 157 mm


Lame VDE en acier inoxydable pour système de manche et lames interchangeables Kraftform Kompakt. Changement ultrarapide de la lame sans outil spécial. Empreinte combinée fente et Pozidriv, notamment pour les borniers, boîtes à fusibles, commutateurs, relais. Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Lame à diamètre réduit avec isolation intégrée pour atteindre et actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés. Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche une échappée involontaire de la lame.

Numéro d'article 3W809168
L (mm)
Système à vis Autre
Taille 2
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

L (mm) 157
Système à vis Autre
Taille 2
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier
Type Interchangeable Bit

La description

Lame VDE en acier inoxydable pour système de manche et lames interchangeables Kraftform Kompakt. Changement ultrarapide de la lame sans outil spécial. Empreinte combinée fente et Pozidriv, notamment pour les borniers, boîtes à fusibles, commutateurs, relais. Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Lame à diamètre réduit avec isolation intégrée pour atteindre et actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés. Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche une échappée involontaire de la lame.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W809168
EAN 4013288229526
UBB 500731705298
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05006585001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.