text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 XL HF Clés mâles coudées TORX® avec fonction de retenue, version longue, TX 9 x 101 mm


Clé mâle coudée Wera haute qualité, pour vis à empreinte TORX®. Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil. Une jambe extra-longue. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Cod Articol 2Z306798
Isolé Non
Taille (TX) 9
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Ambalat la 1

Specificații

Isolé Non
Taille (TX) 9
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 967 XL
Type HF Torx L-Key

Descriere

Clé mâle coudée Wera haute qualité, pour vis à empreinte TORX®. Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil. Une jambe extra-longue. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numerele articolelor

Cod Articol 2Z306798
EAN 4013288193681
UBB 500686614412
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05024452001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.