text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Embouts TZ, 0.5 x 4 x 25 mm


Embouts pour vis à fente avec zone de torsion contre l'usure prématurée. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 81245.105.004
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 4
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 3.2
Code Douanier 8207903000
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

La description

Embouts pour vis à fente avec zone de torsion contre l'usure prématurée. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81245.105.004
EAN 4013288011145
UBB 425232905850
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056203001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.