text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Safe 61 Universal 1, 61 pièces


Bit-Safe 61 Universal 1, 61 pieces 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder : 1/4" , x 50 mm 15x 851/1 TZ bits : 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 15x 855/1 Embouts TZ : 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 16x 867/1 Embouts TZ TORX® : 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 3x 800/1 Embouts TZ : 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 11x 840/1 Z bits : 3x 2,5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x Bande de fixation auto-agrippante 120 : 120 x 50 mmUn jeu complet d'embouts de 61 pièces de Wera dans un Bit-Safe robuste. Il offre une vue d'ensemble rapide des outils disponibles et les embouts non utilisés sont simplement réinsérés dans le set et ne se perdent pas. 1 support universel avec technologie Rapidaptor : permet de fixer les embouts sans avoir à actionner la douille. Le retrait de l'embout est simple, il suffit de pousser la douille vers l'avant - pour un changement d'embout rapide d'une seule main. L'aimant permanent puissant maintient les embouts en toute sécurité. Peut être inséré dans le tournevis électrique ou utilisé dans le mandrin de la perceuse électrique.

Numéro d'article 2L881181
Emballage Sac
Nombre de bits PH 15
Nombre de bits PZ 15
Nombre de bits Torx 16
Nombre de bits fente 3
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Nombre de bits PH 15
Nombre de bits PZ 15
Nombre de bits Torx 16
Nombre de bits fente 3
Nombre de bits total 60
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 11
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

La description

Bit-Safe 61 Universal 1, 61 pieces 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder : 1/4" , x 50 mm 15x 851/1 TZ bits : 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 15x 855/1 Embouts TZ : 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 16x 867/1 Embouts TZ TORX® : 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 3x 800/1 Embouts TZ : 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 11x 840/1 Z bits : 3x 2,5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x Bande de fixation auto-agrippante 120 : 120 x 50 mmUn jeu complet d'embouts de 61 pièces de Wera dans un Bit-Safe robuste. Il offre une vue d'ensemble rapide des outils disponibles et les embouts non utilisés sont simplement réinsérés dans le set et ne se perdent pas. 1 support universel avec technologie Rapidaptor : permet de fixer les embouts sans avoir à actionner la douille. Le retrait de l'embout est simple, il suffit de pousser la douille vers l'avant - pour un changement d'embout rapide d'une seule main. L'aimant permanent puissant maintient les embouts en toute sécurité. Peut être inséré dans le tournevis électrique ou utilisé dans le mandrin de la perceuse électrique.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L881181
EAN 4013288100689
UBB 500643337222
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057122001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.