text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7 pièces


Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. Avec porte-embouts universel pour admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Avec mandrin à serrage rapide pour un échange quasi instantané des embouts. Incluant des embouts TORX® BO (vissages de sécurité) en version extra-rigide, pour emploi universel.

Numéro d'article 81299.056.158
Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 100
Code Douanier
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

La description

Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. Avec porte-embouts universel pour admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Avec mandrin à serrage rapide pour un échange quasi instantané des embouts. Incluant des embouts TORX® BO (vissages de sécurité) en version extra-rigide, pour emploi universel.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81299.056.158
EAN 4013288033741
UBB 425232919489
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05056158001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.