text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Box 15 Impaktor PH, PH 2 x 25 mm, 15 pièces


Bit-Box 15 Impaktor PH, PH 2 x 25 mm, 15 pieces 15x 851/1 IMP DC Impaktor bits: PH 2 x 25 mmHigh quality bits for Phillips screws in a practical Bit-Box. The Impaktor technology ensures above-average service life even under very demanding circumstances. The enhanced friction resistance from the rough diamond-particle coating on the tip of the bit prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers, 1/4", hex, appropriate for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3. Come with ",Take it easy", Toolfinder: colour coding according to profile and size stamp.

Numéro d'article 2A403311
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier
Model 851/1 IMP DC
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

Bit-Box 15 Impaktor PH, PH 2 x 25 mm, 15 pieces 15x 851/1 IMP DC Impaktor bits: PH 2 x 25 mmHigh quality bits for Phillips screws in a practical Bit-Box. The Impaktor technology ensures above-average service life even under very demanding circumstances. The enhanced friction resistance from the rough diamond-particle coating on the tip of the bit prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers, 1/4", hex, appropriate for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3. Come with ",Take it easy", Toolfinder: colour coding according to profile and size stamp.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A403311
EAN 4013288187918
UBB 500678969642
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05057752001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.