text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/2 Z SW8/30 057525


840/2 Embouts Z, 8 x 30 mmDes embouts Wera visqueux et résistants pour les vis à six pans creux à usage universel. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit à un minimum et l'endommagement de la tête de la vis est pratiquement éliminé. Hexagone 5/16" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummer 81455.080.030
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Verpakt per 1

Specificaties

Taille de bit (mm) 8
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 13.1
Code Douanier 8207903000
Model 840/2 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Omschrijving

840/2 Embouts Z, 8 x 30 mmDes embouts Wera visqueux et résistants pour les vis à six pans creux à usage universel. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit à un minimum et l'endommagement de la tête de la vis est pratiquement éliminé. Hexagone 5/16" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummers

Artikelnummer 81455.080.030
EAN 4013288012791
UBB 203232902379
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057525001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.