text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bicycle Set 1, 14 pièces


Les spécialistes du cycle et cyclistes passionnés adorent bricoler les vélos. Wera propose un assortiment d'outils "Bicycle Set 1" qui est particulièrement compact et rassemble les pricipaux outils nécessaires en une trousse textile. La trousse très résistante contient un cliquet Zyklop Mini 1 et 10 embouts à technologie Wera spécialement adaptés aux besoins des cycles. Les démonte-pneus en plastique renforcé de fibre de verre permettent de retirer les pneus de la jante en toute sécurité, sans endommager la jante.

Numéro d'article 4R397114
Emballage Sac
Nombre de bits PH 1
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 1
Nombre de bits fente 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Nombre de bits PH 1
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 1
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 10
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 7
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Oui
Nombre d’embouts quatre pans mâles 7
Avec poignée Non
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Type Bicycle Set

La description

Les spécialistes du cycle et cyclistes passionnés adorent bricoler les vélos. Wera propose un assortiment d'outils "Bicycle Set 1" qui est particulièrement compact et rassemble les pricipaux outils nécessaires en une trousse textile. La trousse très résistante contient un cliquet Zyklop Mini 1 et 10 embouts à technologie Wera spécialement adaptés aux besoins des cycles. Les démonte-pneus en plastique renforcé de fibre de verre permettent de retirer les pneus de la jante en toute sécurité, sans endommager la jante.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R397114
EAN 4013288207623
UBB 500713654936
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004170001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.