text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 784 C Éléments de liaison 1/2" avec mandrin à serrage rapide Wera, 784 C/1 x 1/4" x 50 mm


Élément de liaison (adaptateur) carré sur hexagone. Avec mandrin à serrage rapide pour un échange éclair des embouts. Convient pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4"répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Emmanchement : carré femelle 1/2".

Artikelnummer 4O183484
Longueur (m) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement côté clé à douille 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Verpakt per 1

Specificaties

Longueur (m) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement côté clé à douille 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/2 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 12.5
Support de clés à douille Oui
Finition côté outil Hexagonal (femelle)
Finition côté clé à douille Carré (femelle)
Dimension de raccordement côté outil 1/4 pouce
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Type Adapter

Omschrijving

Élément de liaison (adaptateur) carré sur hexagone. Avec mandrin à serrage rapide pour un échange éclair des embouts. Convient pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4"répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Emmanchement : carré femelle 1/2".

Artikelnummers

Artikelnummer 4O183484
EAN 4013288008053
UBB 500643188062
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05042760001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.