text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L-key, metric, chrome-plated, 7 x 190 mm


Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Avec jambe extra-longue.

Article number 0L760631
Total length (mm)
Design Hook
Insulated No
Wrench width (mm) 7
Isolation protection 1000 V No
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Total length (mm) 190
Design Hook
Insulated No
Wrench width (mm) 7
Isolation protection 1000 V No
Anti-theft model No
Length long leg (mm) 190
With peg No
With hole No
With ball head No
Length short leg (mm) 30
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82054000
Model 950

Description

Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Avec jambe extra-longue.

Article numbers

Article number 0L760631
EAN 4013288037701
UBB 500643528051
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05021632001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.