text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 10 x 219 mm


Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Avec jambe extra-longue.

Numéro d'article 3O399829
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 10
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 219
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 10
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 219
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 40
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 950

La description

Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Avec jambe extra-longue.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3O399829
EAN 4013288018724
UBB 500643528473
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05021640001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.