text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, BlackLaser, 9 pièces


Jeu de clés mâles coudées Wera haute qualité, avec confortable gainage associé à un repérage par couleur. Le bon outil est ainsi immédiatement à portée de main - main que la préhension ergonomique et agréable contribue à ménager, y compris à basses températures. Clip réalisé dans un matériau inusable, garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numéro d'article 81611.073.495
Couleur Ensemble avec plusieurs couleurs
Modèle Socle en plastique
Emballage Autre
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Ensemble avec plusieurs couleurs
Modèle Socle en plastique
Emballage Autre
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 9
Tailles (mm) 1.5 - 10
Nombre de clés 9
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Avec tête sphérique Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 652
Code Douanier
Model 950/9
Type Multicolor Ball End Hex L-Key Set

La description

Jeu de clés mâles coudées Wera haute qualité, avec confortable gainage associé à un repérage par couleur. Le bon outil est ainsi immédiatement à portée de main - main que la préhension ergonomique et agréable contribue à ménager, y compris à basses températures. Clip réalisé dans un matériau inusable, garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81611.073.495
EAN 4013288165688
UBB 500627648297
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05073593001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.