text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 95 Manche en T Vario pour lames Vario, 6 x 60 mm


Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées.

Emballé par 1

La description

Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R107742
EAN 4013288208446
UBB 500711215656
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05023400001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.