text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 932 A Tournevis pour vis à fente, 0.6 x 3.5 x 80 mm


Tournevis Wera, pour visser et dégager des vis. Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec lame hexagonale réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts - d'où une transmission de force sans déperdition. Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 161
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 80
Largeur de lame (mm) 3.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 4
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm) 4
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Oui
Lame incurvée Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 28
Code Douanier
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

La description

Tournevis Wera, pour visser et dégager des vis. Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec lame hexagonale réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts - d'où une transmission de force sans déperdition. Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81662.035.075
EAN 4013288018007
UBB 203125022798
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05018260001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.