text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 932 A SB 1.2X7X125


Le tournevis-burin pour visser, buriner, soulever Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique Avec lame hexagonale traversante et heurtoir à admission carrée pour l'adaptation d'une clé L'empreinte Black Point optimise précision et protection anticorrosion

Numéro d'article 0C453053
Poids 138
Longueur totale 285
Longueur de lame 125
Largeur de lame 7
Épaisseur de lame 1.2
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Poids 138
Longueur totale 285
Longueur de lame 125
Largeur de lame 7
Épaisseur de lame 1.2
Finition de la poignée Autre
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Oui

La description

Tournevis-burin Wera, pour visser, buriner, mater et dégager des vis bloquées. Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts – d’où une transmission de force sans déperdition, même lors de frappes au marteau. Le matériau à finition extra-rigide empêche l’ébrèchement ou la rupture de la lame. Avec heurtoir intégré, pour une durée de vie supérieure et une réduction du risque d’éclatement. Le plot hexagonal intégré permet la transmission de couples supérieurs en s’aidant d’une clé à fourche ou d’une clé polygonale. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les « échappées » importunes de l’outil sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0C453053
EAN 4013288181602
UBB 500643517088
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05100086001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.