text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 917 SPH SB Tournevis pour vis cruciformes, PH 3 x 150 mm


Tournevis-burin Wera pour visser, buriner, mortaiser et desserrer les vis bloquées. Avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Avec lame hexagonale traversante en matériau pour embouts d'où une transmission de force sans déperdition, même sous les coups de marteau. La finition extra-rigide du matériau empêche l'éclatement ou la rupture de la lame. Avec zone de frappe intégrée, pour une longévité accrue et une diminution du risque d'éclats. Le plot hexagonal intégré permet de transmettre des couples plus élevés avec une clé à fourche ou polygonale. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Numéro d'article 7F034633
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Non
Taille 3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 150
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Non
Taille 3
Longueur totale (mm) 262
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 8
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm) 13
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Oui
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Autre
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 917 SB

La description

Tournevis-burin Wera pour visser, buriner, mortaiser et desserrer les vis bloquées. Avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Avec lame hexagonale traversante en matériau pour embouts d'où une transmission de force sans déperdition, même sous les coups de marteau. La finition extra-rigide du matériau empêche l'éclatement ou la rupture de la lame. Avec zone de frappe intégrée, pour une longévité accrue et une diminution du risque d'éclats. Le plot hexagonal intégré permet de transmettre des couples plus élevés avec une clé à fourche ou polygonale. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F034633
EAN 4013288181589
UBB 500643514010
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05100077001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.