text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/14/1 Support/adaptateur universel SB, 1/4" x 79 mm


Porte-embouts universel pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Douille acier inoxydable pour une protection spécifique contre la corrosion. Le jonc d'arrêt garantit un positionnement optimal de l'outil dans le support. Le puissant aimant permanent assure un maintien à toute épreuve des embouts. Emmanchement : SDS plus.

Numéro d'article 6C143869
Longueur (m) 79
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (m) 79
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) Autre
Support de clés à douille Non
Marque Wera

La description

Porte-embouts universel pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Douille acier inoxydable pour une protection spécifique contre la corrosion. Le jonc d'arrêt garantit un positionnement optimal de l'outil dans le support. Le puissant aimant permanent assure un maintien à toute épreuve des embouts. Emmanchement : SDS plus.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C143869
EAN 4013288099891
UBB 500643513442
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05134397001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.