text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 898/4 Support/adaptateur combination, 50 mm


Combination holder for bits with 4 mm halfmoon drive (Wera series 9) and 4 mm HIOS drive (Wera series 21): quick-release chuck, 1/4" hexagonal drive, suitable for power screwdrivers with a take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 6L546656
Longueur (m) 50
Magnétique Non
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) Autre
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 4
Confezionato per 1

Specifiche

Longueur (m) 50
Magnétique Non
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) Autre
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 4
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Code Douanier 84661038
Model 898/4

Descrizione

Combination holder for bits with 4 mm halfmoon drive (Wera series 9) and 4 mm HIOS drive (Wera series 21): quick-release chuck, 1/4" hexagonal drive, suitable for power screwdrivers with a take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6L546656
EAN 4013288184177
UBB 500643570855
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05051500001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.