text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB Douilles six pans, magnétiques, 1/4" x 50 mm


Douille à carré pour vis à tête hexagonale, impériale. Avec puissant aimant permanent. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 9W060711
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 21
Longueur (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 21
Longueur (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 869/4 M SB

La description

Douille à carré pour vis à tête hexagonale, impériale. Avec puissant aimant permanent. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W060711
EAN 4013288105776
UBB 500643498685
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073509001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.