text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 Embouts pour vis à empreinte carrée, # 2 x 152 mm


Embouts haut de gamme pour vis à empreinte carrée. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 9I896248
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier
Model 868/4

La description

Embouts haut de gamme pour vis à empreinte carrée. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9I896248
EAN 4013288040954
UBB 500643488868
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05134806001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.