text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 Embout de tournevis Square-Plus #3 1/4 » Hex 89mm


Artikelnummer 7S217365
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Verpakt per 1

Specificaties

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 868/4

Artikelnummers

Artikelnummer 7S217365
EAN 4013288040961
UBB 500643489445
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05134802001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.