text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Embouts TORX® SB, TX 50 x 35 mm


Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 2O235700
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 35
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 50
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 35
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera

La description

Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2O235700
EAN 4013288125859
UBB 500643430696
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073346001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.