text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 857/4 Embouts double pointe Z, 8 x 89 mm


Embouts haute qualité, double pointe pour vis à empreinte "snake eyes". Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 6A657051
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 0.156
Système à vis Hexagonale
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Wera
Code Douanier
Model 857/1 ZK

La description

Embouts haute qualité, double pointe pour vis à empreinte "snake eyes". Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6A657051
EAN 4013288094834
UBB 500643413296
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057162001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.