text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Embouts Z DIY 100, PZ 2 x 25 mm, 100 pièces


Embouts haut de gamme pour vis Pozidriv. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 2T842117
Système à vis Croix
Taille 2
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 2
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 100
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 100
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Type de tête croisée Pozidriv PZ
Avec poignée Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 855/1 Z
Type Bit Set

La description

Embouts haut de gamme pour vis Pozidriv. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T842117
EAN 4013288138491
UBB 500643406852
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05072444001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.