text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Embouts Z SB, PZ 2 x 25 mm, 2 pièces


Embouts haut de gamme pour vis Pozidriv. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 81608.002.025
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Emballage Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Emballage Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits total 2
Avec support magnétique Non
Avec cliquet de mèche Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Avec poignée Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 16.4
Code Douanier
Model 855/1Z SB
Type Bit Set

La description

Embouts haut de gamme pour vis Pozidriv. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81608.002.025
EAN 4013288029102
UBB 240232000093
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073309001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.