text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Embouts Z, PH 2 x 127 mm


Embouts haut de gamme pour vis Phillips. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 81504.002.127
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 127
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 127
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 27
Code Douanier
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

Embouts haut de gamme pour vis Phillips. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81504.002.127
EAN 4013288030474
UBB 419110996164
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059785001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.