text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Embouts TZ SB, PH 1 x 50 mm, 2 pièces


Embouts haute qualité avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Extra-rigides, emploi universel Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 6J683488
Système à vis Autre
Emballage Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Emballage Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits total 2
Avec support magnétique Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Avec cliquet de mèche Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Avec poignée Oui
Marque Wera
Code Douanier
Model 851/4 TZ SB

La description

Embouts haute qualité avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Extra-rigides, emploi universel Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J683488
EAN 4013288037947
UBB 500643389454
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05134380001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.