text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
9X001209
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Wera 851/1 Embouts TH, PH 1 x 25 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9X001209
Taille de bit (mm)
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Taille de bit (mm)
1
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
4
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Autre
Marque
Wera
Code Douanier
Voir
Model
851/1 TH
Type
Phillips Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9X001209
EAN
4013288013545
UBB
500643376246
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
05056605001