text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Embouts Z SB, PH 3 x 25 mm, 2 pièces


Embouts Wera extra-rigides pour vis six pans creux, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 81607.003.025
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis six pans creux, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81607.003.025
EAN 4013288029072
UBB 240232999773
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073306001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.