text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/1 Embouts Z, 4 x 25 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Les pointes sphériques permettent de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin". Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Cod Articol 81465.040.025
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Ambalat la 1

Specificații

Taille de bit (mm) 4
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera

Descriere

Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Les pointes sphériques permettent de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin". Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81465.040.025
EAN 4013288013170
UBB 240232960569
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056354001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.