text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 840/4 Embouts Hex-Plus Z, 3/16" x 152 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 2T074571
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Code Douanier
Model 840/4 Z HEX-PLUS

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T074571
EAN 4013288156846
UBB 500643363038
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05380048001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.