text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 840/1 IMP DC Embouts Hex-Plus DIY Impaktor, 5 x 25 mm, 10 pièces


Embouts haute qualité Impaktor, pour vis six pans creux. La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes. Revêtement diamanté rugueux à la pointe de l'embout permettant, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 5C432259
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Emballage Support
Longueur totale (mm) 25
Nombre de bits total 10
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 5
Système à vis Autre
Emballage Support
Longueur totale (mm) 25
Nombre de bits total 10
Nombre de bits internes hexagonaux 10
Marque Wera

La description

Embouts haute qualité Impaktor, pour vis six pans creux. La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes. Revêtement diamanté rugueux à la pointe de l'embout permettant, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C432259
EAN 4013288157423
UBB 500643345480
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057605001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.