text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 84 Lame combinée pour vis à six pans creux, 5 x 5 x 175 mm


Lame combinée pour manches Vario. Les lames doubles sont fabriquées dans le même matériau haut de gamme que les embouts, ce qui leur confère une durée de vie particulièrement élevée. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection optimisée contre la corrosion.

Numéro d'article 81819.050.001
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 5
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Oui
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6
Bilatéral Oui
Type de tête croisée Sans
Marque Wera
Poids par pièce (g) 39
Code Douanier
Model 84
Type Hex Combination Blade

La description

Lame combinée pour manches Vario. Les lames doubles sont fabriquées dans le même matériau haut de gamme que les embouts, ce qui leur confère une durée de vie particulièrement élevée. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection optimisée contre la corrosion.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81819.050.001
EAN 4013288000576
UBB 203120157102
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05002943001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.