text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 7783 C Carré interchangeable, 14x18 mm, 14x18 x 1/2" x 65 mm


7783 C Insert à bout carré, 14x18 mm, 14x18 x 1/2" , x 65 mmInsert à bout carré, pour les inserts de clé à douille carrée de 1/2" , et les pièces de connexion de 1/2" , à bout carré , pour les clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support de 14x18 mm.

Numéro d'article 1O438835
Longueur totale (mm)
Modèle Raccord carré
Isolé Non
Hauteur 38
Longueur (mm) 63
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 65
Modèle Raccord carré
Isolé Non
Hauteur 38
Longueur (mm) 63
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 14x18 mm
Avec poignée Oui
Finition traversante Oui
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Angle de basculement arrière (°) 4.7
Commutable Non
Cliquet en acier Oui
Adapté aux mèches Non
Manche extensible Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 7783 C

La description

7783 C Insert à bout carré, 14x18 mm, 14x18 x 1/2" , x 65 mmInsert à bout carré, pour les inserts de clé à douille carrée de 1/2" , et les pièces de connexion de 1/2" , à bout carré , pour les clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support de 14x18 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1O438835
EAN 4013288024183
UBB 500643601478
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078345001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.