text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 454 Imperial Tournevis hexagonal en T Hex-Plus, syst. impérial, 3/32" x 150 mm


Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.

Emballé par 1

La description

Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O206402
EAN 4013288208071
UBB 500711191063
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05023357001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.