text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 395 Tournevis à douille, 15 x 125 mm


Tournevis à douille haute qualité signé Wera. Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage particulièrement ergonomique. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant l'outil de s'échapper. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil. Pour vis à tête hexagonale.

Numéro d'article 1F685207
Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 15
Longueur totale (mm) 237
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 15
Longueur totale (mm) 237
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 125
Forme de lame Rond
Magnétique Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Matériau de la poignée Autre
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Profondeur de clé (mm) 90
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 395

La description

Tournevis à douille haute qualité signé Wera. Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage particulièrement ergonomique. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant l'outil de s'échapper. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil. Pour vis à tête hexagonale.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F685207
EAN 4013288004888
UBB 500643214611
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05029450001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.