text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 395 HO Tournevis à douille, 5 x 90 mm


Tournevis à douille haut de gamme avec lame creuse Wera. Lame creuse pour le vissage sur tiges filetées : seule cette forme creuse permet en effet une pénétration de la tige filetée dans le tournevis à travers l'écrou. Manche Kraftform multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage particulièrement ergonomique. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Avec dispositif hexagonal antiroulement. Avec marquage sur le manche pour trouver et ranger plus facilement l'outil. Pour vis à tête hexagonale.

Numéro d'article 0I514158
Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 188
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 188
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 90
Forme de lame Rond
Magnétique Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Matériau de la poignée Autre
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Profondeur de clé (mm) 90
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Type Nut Driver

La description

Tournevis à douille haut de gamme avec lame creuse Wera. Lame creuse pour le vissage sur tiges filetées : seule cette forme creuse permet en effet une pénétration de la tige filetée dans le tournevis à travers l'écrou. Manche Kraftform multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage particulièrement ergonomique. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Avec dispositif hexagonal antiroulement. Avec marquage sur le manche pour trouver et ranger plus facilement l'outil. Pour vis à tête hexagonale.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I514158
EAN 4013288108296
UBB 500643214876
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05029460001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.