text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 368 Tournevis pour vis à empreinte carrée, # 2 x 100 mm


Tournevis haute qualité Kraftform Plus signé Wera, pour vis à empreinte carrée. Le système de guidage par couleur permet à l'utilisateur de retrouver et d'identifier rapidement la taille requise. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Numero articolo 81400.001.770
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 6
Forme de lame Rond
Confezionato per 1

Specifiche

Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 6
Forme de lame Rond
Capuchon rotatif Non
Certifié VDE Non
Marque Wera

Descrizione

Tournevis haute qualité Kraftform Plus signé Wera, pour vis à empreinte carrée. Le système de guidage par couleur permet à l'utilisateur de retrouver et d'identifier rapidement la taille requise. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Numeri di articolo

Numero articolo 81400.001.770
EAN 4013288028761
UBB 203232971820
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05117684001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.