text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 368 Tournevis pour vis à empreinte carrée, # 00 x 60 mm


Tournevis haute qualité Kraftform Plus signé Wera, pour vis à empreinte carrée. Le système de guidage par couleur permet à l'utilisateur de retrouver et d'identifier rapidement la taille requise. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Numéro d'article 0N236231
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Largeur de lame (mm) 3.5
Forme de lame Rond
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Largeur de lame (mm) 3.5
Forme de lame Rond
Capuchon rotatif Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 368

La description

Tournevis haute qualité Kraftform Plus signé Wera, pour vis à empreinte carrée. Le système de guidage par couleur permet à l'utilisateur de retrouver et d'identifier rapidement la taille requise. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0N236231
EAN 4013288028723
UBB 500643209843
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05117680001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.