text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Tournevis TORX PLUS®, 9 IP x 60 mm


Tournevis haute qualité Kraftform Plus signé Wera. Profil TORX PLUS®: Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. Manche multicomposants Kraftform pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus: zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection optimisée contre la corrosion. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Numéro d'article 1R040654
Isolé Non
Longueur totale (mm) 141
Taille (TX) 9
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 141
Taille (TX) 9
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Avec alésage Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 4
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 367 TORX PLUS

La description

Tournevis haute qualité Kraftform Plus signé Wera. Profil TORX PLUS®: Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. Manche multicomposants Kraftform pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus: zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection optimisée contre la corrosion. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R040654
EAN 4013288040121
UBB 500643208696
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05028033001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.