text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 PZ Pozidriv-head Stubby/carburetor screwdriver, PZ 3 x 25 mm


Petit tournevis à lame courte pour les endroits difficiles d'accès. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Les lames présentent tous les avantages de la technologie d'embouts Wera. Traitement de surface spécial des lames pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Embalado por 1

Descrição

Petit tournevis à lame courte pour les endroits difficiles d'accès. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Les lames présentent tous les avantages de la technologie d'embouts Wera. Traitement de surface spécial des lames pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Números do artigo

Referência 5M343541
EAN 4013288212214
UBB 500711200625
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05008855001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.